{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX30 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Dimenzije profila A | 5,5 mm | |
⌀ na strani pogona | 22,5 mm | |
Duljina | 60 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643629 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406062286 | |
Broj proizvođača | 643629 TX30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Nastavak za nasadni ključ Torx®,1/2 cola, Torx® profil: TX30
na zahtjev
Na zalihi
1.301 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
221 dijelovi na zalihi
12,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
784 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Torx® profil | TX30 | TX30 | TX30 |
Dimenzije profila A | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |