Set nastavaka za odvijače za Torx®, 1/2 cola, četverokutni 10-djelna, broj umetaka: 10

Artikl br.: 639501 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
370 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj umetaka Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 5×10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 10
Izlazni Četverokut 1/2 col
Duljina 257 mm
širina 147 mm
Visina 45 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Stupanj ispunjenosti ladice u G 5×10
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 639501 10
EAN / GTIN 4062406061432
Broj proizvođača 639501 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonsko/spojno mjesto prema DIN 3122/3123;
Ulošci za nasadni ključ
prema DIN 3124.
Unutarnji/vanjski četverokuti prema DIN 3120.

Upotreba:

Za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M4 - M14.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za odvijač
za Torx®: 10 kom. br. 643629
vel. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Pohranjivanje u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu