Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 32-dijelni 6

Artikl br.: 639062 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
537 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 8-34
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 32
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 8-34 mm
Duljina 510 mm
širina 294 mm
Visina 61 mm
Profil progona 6-kutni-prihvat; Odvijači za TORX® vijke
Dimenzije širine ključa metrički
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 639062 6
EAN / GTIN 4062406061395

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.
Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane PUR pjene u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 − M22 i za unutarnji Torx® s navojem M5 − M14.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 18 kom. br. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Umeci za odvijače za Torx®: 8 kom. br. 643629 vel. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
T ručka: 1 kom br. 641329 vel. 295
Produžeci: 3 kom. br. 641029 vel. 75; 125; 250
po 1 6-kutni nasadni ključ: 1kom. br. 641629 vel. 1/2
Račna: 1kom. br. 640025 vel. 1/2
Pohranjivanje u: ABS plastična kutija

Napomena:

Asortiman dodatno pruža mjesto za 4 komada spremnika za sitni inventar br. 951251 vel. 2×3/1 ili 2 kom. br. 951251 vel. 2×6/1 (nije u opsegu isporuke).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi