{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 63 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col; 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 4-30 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-14 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 481 mm | |
širina | 288 mm | |
Visina | 82 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ; Nasadni ključevi za TORX® vijke; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla |
630021
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4018754261130
Kopija |
|
Broj proizvođača |
96013702
Kopija |
|
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |