{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX60 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Dimenzije profila A | 13,2 mm | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Duljina | 55 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643633 TX60 | |
EAN / GTIN | 4062406235772 | |
Broj proizvođača | 643633 TX60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavak za nasadni ključ Torx®,1/2 cola TX60
na zahtjev
Na zalihi
372 dijelovi na zalihi
9,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
967 dijelovi na zalihi
14,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 | 22,5 |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 55 | 60 |
Torx® profil | TX60 | TX60 |
Dimenzije profila A | 13,2 | 13,2 |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |