{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX27 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Dimenzije profila A | 5 mm | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Duljina | 55 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643633 TX27 | |
EAN / GTIN | 4062406235710 | |
Broj proizvođača | 643633 TX27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Nastavak za nasadni ključ Torx®,1/2 cola, Torx® profil: TX27
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
769 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 mm | 22,5 mm |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 55 mm | 60 mm |
Torx® profil | TX27 | TX27 |
Dimenzije profila A | 5 mm | 5 mm |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |