{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX50 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Dimenzije profila A | 8,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Duljina | 55 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643633 TX50 | |
EAN / GTIN | 4062406235758 | |
Broj proizvođača | 643633 TX50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavak za nasadni ključ Torx®,1/2 cola TX50
na zahtjev
Na zalihi
498 dijelovi na zalihi
8,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.365 dijelovi na zalihi
11,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
15,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 | 22,5 | 23,5 |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 55 | 60 | 140 |
Torx® profil | TX50 | TX50 | TX50 |
Dimenzije profila A | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |