{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 6 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Duljina | 60 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643200 6 | |
EAN / GTIN | 4018754006250 | |
Broj proizvođača | 03050006 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.098 dijelovi na zalihi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.941 dijelovi na zalihi
6,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
22,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 | 24 | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 60 | 58 | 116,5 |
Imbus | 6 | 6 | 6 |
neizolirana duljina oštrice | 15 | ||
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |