{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 31 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 8-32 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 4-14 mm | |
Duljina | 454 mm | |
širina | 253 mm | |
Visina | 64 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 638016 12 | |
EAN / GTIN | 4018754260881 | |
Broj proizvođača | 96031439 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 31-dijelni 12
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
542,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
398 dijelovi na zalihi
420,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.642 dijelovi na zalihi
279,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Broj dijelova | 31 | 32 | 33 |
širina | 253 | 294 | 227 |
Visina | 64 | 61 | 62 |
Duljina | 454 | 510 | 507 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |