6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola, 6-kut: 8mm

Artikl br.: 643200 8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
633 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 8 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 22,7 mm
Duljina 60 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 643200 8
EAN / GTIN 4018754006274
Broj proizvođača 03050008
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Čelik legiran kromom, ne ljušti se, kromiran preko nikla.Vrh nastavka od tvrdo kaljenog čelika, svijetlo brušen.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu