{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 4 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Duljina | 60 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643200 4 | |
EAN / GTIN | 4018754006236 | |
Broj proizvođača | 03050004 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola, 6-kut: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
440 dijelovi na zalihi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.445 dijelovi na zalihi
6,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.570 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi
13,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | 24 mm | 22,5 mm | 21,5 mm |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 60 mm | 58 mm | 60 mm | 140 mm |
Imbus | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |