Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 50-dijelni

Artikl br.: 638610
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 8-34
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 4-10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 50
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa 8-34 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 4-10 mm
Pakiranje Kutija od čeličnog lima
Duljina 540 mm
širina 290 mm
Visina 53 mm
Profil progona 12-kutni-prihvat; 6-kutni; Šesterokutni nasadni ključ
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 638610
EAN / GTIN 4018754331321
Broj proizvođača 96031136

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 – M22. Svjećice 16 i 20,8 mm. Vijci s unutarnjim šesterokutom s navojem M5 − M12.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 12-kutni: 23 kom. br. 642100
vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
12-kutni nastavci ekstra dugački: 7 kom. br. 642500
vel. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27
Nasadni ključevi za svjećice: 2 kom. br. 642450
vel. 16; 20,8
Nastavci s kardanskim zglobom: 6 kom. br. 642600
vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19
Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 5 kom. br. 643200
vel. 4; 5; 6; 8; 10
Poprečna ručka: 1 kom br. 641300 vel. 300
Produžeci: 3 kom. br. 641000
vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kom. br. 641600 vel. 1/2
Zglobna drška: 1 kom br. 641200 vel. 396
Račna: 1 kom. br. 640100 vel. 1/2
Pohrana u: Kutija od čeličnog lima

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu