{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 38 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col; 1/4 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 4-30 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-14 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 454 mm | |
širina | 253 mm | |
Visina | 64 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630016 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260638 | |
Broj proizvođača | 96011160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Asortiman nasadnih ključeva od 1/4; 1/2 cola, četverokutnih 38-dijelni 6
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
629,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
776 dijelovi na zalihi
464,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 ;1/4 | 1/2 ;1/4 |
širina | 253 | 294 |
Visina | 64 | 61 |
Duljina | 454 | 510 |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 4-30 | 4-30 |
Pakiranje | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |