{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 6 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
neizolirana duljina oštrice | 15 mm | |
Duljina | 116,5 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | izolacija plastikom | |
s kuglastom glavom | Ne | |
s pridržnim prstenom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643809 6 | |
EAN / GTIN | 4067263120896 | |
Broj proizvođača | 643809 6 |