{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 7/32 col | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 142,5×32,5 mm | |
Površina | fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kraći krak | Da | |
Dugačka izvedba | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626048 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406319557 | |
Broj proizvođača | 626048 7/32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-kutni L odvijač, kratki, s kuglastom glavom, fosfatirani Izvedba u colima 7/32 col
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
2,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
0,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Dugačka izvedba | Ne | |
Površina | fosfatirano | |
Imbus | 7/32 | 7/32 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 142,5×32,5 | 91×36 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |