{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5/16 col | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 178×43 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kraći krak | Da | |
Dugačka izvedba | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626048 5/16 | |
EAN / GTIN | 4062406319571 | |
Broj proizvođača | 626048 5/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač, kratki, s kuglastom glavom, fosfatirani Izvedba u colima 5/16 col
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
2,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
1,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kraći krak | Da | |
Dugačka izvedba | Ne | |
Imbus | 5/16 | 5/16 |
Duljina krakova | 178×43 | 108×44 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |