{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 3/32 col | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 92,5×19,5 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kraći krak | Da | |
Dugačka izvedba | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626048 3/32 | |
EAN / GTIN | 4062406319496 | |
Broj proizvođača | 626048 3/32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač, kratki, s kuglastom glavom, fosfatirani Izvedba u colima 3/32 col
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
1,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
460 dijelovi na zalihi
0,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kraći krak | Da | |
Površina | fosfatirano | |
Imbus | 3/32 | 3/32 |
Duljina krakova | 92,5×19,5 | 58×20 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |