{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 7/64 col | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 94×20 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kraći krak | Da | |
Dugačka izvedba | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626048 7/64 | |
EAN / GTIN | 4062406319502 | |
Broj proizvođača | 626048 7/64 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-kutni L odvijač, kratki, s kuglastom glavom, fosfatirani Izvedba u colima 7/64 col
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
1,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
290 dijelovi na zalihi
0,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
0,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Dugačka izvedba | Ne | Da | |
Površina | fosfatirano | mangan-fosfatirano | |
Imbus | 7/64 | 7/64 | 7/64 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 94×20 | 66×23 | 132×23 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijač |