{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5/64 col | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 87×18 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kraći krak | Da | |
Dugačka izvedba | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626048 5/64 | |
EAN / GTIN | 4062406319489 | |
Broj proizvođača | 626048 5/64 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni L odvijač, kratki, s kuglastom glavom, fosfatirani Izvedba u colima 5/64 col
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
1,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
916 dijelovi na zalihi
0,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
0,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
1,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Dugačka izvedba | Ne | Da | ||
Površina | fosfatirano | niklano | ||
Imbus | 5/64 | 5/64 | 5/64 | 5/64 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 87×18 | 52×18 | 102×18 | 102×18 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijač | Odvijač |