{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 3/8 col | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 200×50 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kraći krak | Da | |
Dugačka izvedba | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626048 3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406319588 | |
Broj proizvođača | 626048 3/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-kutni L odvijač, kratki, s kuglastom glavom, fosfatirani Izvedba u colima 3/8 col
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
3,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
2,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
Dugačka izvedba | Ne | |
Površina | fosfatirano | |
Imbus | 3/8 | 3/8 |
Duljina krakova | 200×50 | 122×50 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |