{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 3/16 col | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 133×32 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kraći krak | Da | |
Dugačka izvedba | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 626048 3/16 | |
EAN / GTIN | 4062406319540 | |
Broj proizvođača | 626048 3/16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-kutni L odvijač, kratki, s kuglastom glavom, fosfatirani Izvedba u colima 3/16 col
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
1,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
0,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
kraći krak | Da | |
Dugačka izvedba | Ne | |
Površina | fosfatirano | |
Imbus | 3/16 | 3/16 |
Duljina krakova | 133×32 | 85×33 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |