6-kutni L odvijač niklano 7/32 col

Artikl br.: 626039 7/32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 7/32 col
Duljina krakova 91×36 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626039 7/32
EAN / GTIN 4045197921833
Broj proizvođača 626039 7/32

Opis

Izvedba:

L odvijač; u skladu s DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Krom-vanadij čelik, čeona ploha ravno obrađena i skošena. Površina poniklana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu