6-kutni L odvijač niklano 9/32 col

Artikl br.: 626039 9/32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 9/32 col
Duljina krakova 102×42 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626039 9/32
EAN / GTIN 4045197921864

Opis

Izvedba:

L odvijač; u skladu s DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Krom-vanadij čelik, čeona ploha ravno obrađena i skošena. Površina poniklana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    6-kut (col) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu