{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 30 mm | |
Širina ključa 2 | 34 mm | |
Duljina ključa L | 365 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 44 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 50 mm | |
Položaj ključa | 75 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Duboko upušteni prsten | Da | |
otvoreni prsten | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615600 30X34 | |
EAN / GTIN | 4062406221096 | |
Broj proizvođača | 615600 30X34 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast 30X34 mm
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi
28,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
419 dijelovi na zalihi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 365 | 375 |
Širina ključa 1 | 30 | 30 |
Širina ključa 2 | 34 | 34 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 44 | 44 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 50 | 50 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |