{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 18 mm | |
Širina ključa 2 | 19 mm | |
Duljina ključa L | 275 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 28 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 29 mm | |
Položaj ključa | 75 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Duboko upušteni prsten | Da | |
otvoreni prsten | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615600 18X19 | |
EAN / GTIN | 4062406220976 | |
Broj proizvođača | 615600 18X19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 18X19mm
na zahtjev
Na zalihi
294 dijelovi na zalihi
12,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
8,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.034 dijelovi na zalihi
8,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 275 mm | 290 mm | 290 mm |
Širina ključa 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Širina ključa 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |