{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 16 mm | |
Širina ključa 2 | 18 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 201 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 36 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 40 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 7 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610950 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197159298 | |
Broj proizvođača | 610950 16X18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ 16X18 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.510 dijelovi na zalihi
4,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
4,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
992 dijelovi na zalihi
3,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.186 dijelovi na zalihi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 201 | 201 | 170 | 220 |
Širina ključa 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Širina ključa 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |