Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 14X15mm

Artikl br.: 610950 14X15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
3.391 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina otvora ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 14 mm
Širina ključa 2 15 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Duljina ključa L 186 mm
maksimalna širina otvora ključa b1 33 mm
maksimalna širina otvora ključa b2 35 mm
maksimalna visina otvora ključa h 6 mm
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj
Površina kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
bez iskrenja Ne
obostrano jednake veličine ključa Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 610950 14X15
EAN / GTIN 4045197159274
Broj proizvođača 610950 14X15

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 14X15mm

Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 14X15mm

na zahtjev
Na zalihi
3.391 dijelovi na zalihi
3,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
716 dijelovi na zalihi
3,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.553 dijelovi na zalihi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Položaj širine ključa 1 15 stupanj 15 stupanj 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 15 stupanj 15 stupanj 15 stupanj
Standard DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318
Duljina ključa L 186 mm 186 mm 190 mm
Širina ključa 1 14 mm 14 mm 14 mm
Širina ključa 2 15 mm 15 mm 15 mm
Dimenzije širine ključa metrički metrički metrički

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu