{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 18 mm | |
Širina ključa 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 220 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 40 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 43 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 7 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610950 18X19 | |
EAN / GTIN | 4045197159311 | |
Broj proizvođača | 610950 18X19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 18X19mm
na zahtjev
Na zalihi
1.939 dijelovi na zalihi
5,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
718 dijelovi na zalihi
5,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.089 dijelovi na zalihi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Širina ključa 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Širina ključa 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |