{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 5,5 mm | |
Širina ključa 2 | 7 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 122 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 15 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 17 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 4 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610950 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441423 | |
Broj proizvođača | 610950 5,5X7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 5,5X7mm
na zahtjev
Na zalihi
5.092 dijelovi na zalihi
3,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
579 dijelovi na zalihi
2,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.686 dijelovi na zalihi
4,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | 15 stupanj | 15 stupanj |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Duljina ključa L | 122 mm | 122 mm | 120 mm |
Širina ključa 1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |