{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 27 mm | |
Širina ključa 2 | 32 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 299 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 60 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 70 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 10 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197281418 | |
Broj proizvođača | 610950 27X32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 27X32mm
na zahtjev
Na zalihi
720 dijelovi na zalihi
12,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
319 dijelovi na zalihi
10,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
465 dijelovi na zalihi
7,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
612 dijelovi na zalihi
15,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Duljina ključa L | 299 mm | 299 mm | 285 mm | 300 mm |
Širina ključa 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | métrique | métrique | métrique |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Clés | Clés | Clés |