{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 34 mm | |
Širina ključa 2 | 36 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 325 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 75 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 80 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 10 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610950 34X36 | |
EAN / GTIN | 4045197441508 | |
Broj proizvođača | 610950 34X36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dvostrani viljuškasti ključ, kromirano, širina otvora ključa: 34X36mm
na zahtjev
Na zalihi
493 dijelovi na zalihi
19,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi
17,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | 15 stupanj |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | 15 stupanj |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Duljina ključa L | 325 mm | 325 mm |
Širina ključa 1 | 34 mm | 34 mm |
Širina ključa 2 | 36 mm | 36 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |