{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | A0820 | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547100 A0820 | |
EAN / GTIN | 4007220937211 | |
Broj proizvođača | 4007220937211 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Ozubljenje STEEL − grubo A0820
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
34,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
30,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 60 | 64 |
⌀ glave | 8 | 8 |
Rezni materijal | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo |
⌀ drške | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 | 19 |