{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | A0616 | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 16 mm | |
Ukupna duljina | 55 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547100 A0616 | |
EAN / GTIN | 4007220937198 | |
Broj proizvođača | 4007220937198 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roto glodalo Ozubljenje STEEL − grubo A0616
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
25,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
22,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Cilindar | Cilindar |
Ukupna duljina | 55 | 50 |
Rezni materijal | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | Z čelik |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo |
⌀ drške | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |