{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | D1614 | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 14 mm | |
Ukupna duljina | 54 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547100 D1614 | |
EAN / GTIN | 4007220003008 | |
Broj proizvođača | 4007220003008 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Ozubljenje STEEL − grubo D1614
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
44,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | D1614 | D1614 |
Opis oblika | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 54 | 54 |
⌀ glave | 16 | 16 |
Rezni materijal | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | Z1 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |