{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | A1225 | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 65 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547100 A1225 | |
EAN / GTIN | 4007220937242 | |
Broj proizvođača | 4007220937242 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Ozubljenje STEEL − grubo A1225
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
50,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
43,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | A1225 | A1225 |
Opis oblika | Cilindar | Cilindar |
Ukupna duljina | 65 | 70 |
⌀ glave | 12 | 12,7 |
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | Z čelik |
⌀ drške | 6 | 6 |
Duljina glave | 25 | 25 |