{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | F0618 | |
Opis oblika | Luk | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 18 mm | |
Ukupna duljina | 55 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547100 F0618 | |
EAN / GTIN | 4007220936887 | |
Broj proizvođača | 4007220936887 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Ozubljenje STEEL − grubo F0618
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
24,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | F0618 | F0618 |
Opis oblika | Luk | Luk |
⌀ glave | 6 | 6 |
Rezni materijal | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | Z čelik |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |