{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | D0605 | |
Opis oblika | Kugla | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 5 mm | |
Ukupna duljina | 45 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547100 D0605 | |
Broj proizvođača | 4007220936832 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Roto glodalo Ozubljenje STEEL − grubo, HM, tip: D0605 |
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
24,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
27,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Kugla | Kugla | Kugla |
Ukupna duljina | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezni materijal | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 5 mm | 5 mm | 5 mm |