{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C0820 | |
Opis oblika | Valjkasto-obli | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547100 C0820 | |
EAN / GTIN | 4007220937150 | |
Broj proizvođača | 4007220937150 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Ozubljenje STEEL − grubo C0820
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
40,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
37,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
35,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | C0820 | C0820 | C0820 |
Opis oblika | Valjkasto-obli | Valjkasto-obli | Valjkasto obli |
Ukupna duljina | 60 | 60 | 64 |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo | grubo |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |