{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C1020 | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547100 C1020 | |
EAN / GTIN | 4007220937174 | |
Broj proizvođača | 4007220937174 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Ozubljenje STEEL − grubo C1020
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
45,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
43,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | C1020 | C1020 |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto-obli |
Ukupna duljina | 60 | 60 |
Rezni materijal | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 | 20 |