{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | L1020 | |
Opis oblika | Okrugli konus | |
⌀ glave | 10 mm | |
Duljina glave | 20 mm | |
Ukupna duljina | 60 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 547100 L1020 | |
EAN / GTIN | 4007220936771 | |
Broj proizvođača | 4007220936771 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Roto glodalo Ozubljenje STEEL − grubo L1020
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
45,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
39,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ glave | 10 | 9,6 |
Rezni materijal | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | STEEL | Z čelik |
Stupanj finoće ozubljenja | grubo | grubo |
⌀ drške | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 20 | 30 |