Osnovni modul centrične stege Xtric 80MP

Artikl br.: 363000 80MP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xtric
Maksimalna sila stezanja do 25 kN
Težina 4 kg
L 220 mm
B 80 mm
Visina H 40 mm
Stezni raspon S1 0 mm - 126 mm
Stezni raspon S2 74 mm - 194 mm
Uzdužni utor 20 mm
Kut klatna ±2 stupanj
maskimalan okretni moment 85 Nm
Dimenzije širine ključa 10 mm; 5 mm
Donja strana mjerača 52 mm
Kod boje za odgovarajući pribor Xtric 80
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363000 80MP
EAN / GTIN 4062406090517
Broj proizvođača 363000 80MP

Opis

Izvedba:

  • Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
  • U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.
  • Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijm otpacima čeljusti/obratka.
  • Uključujući rupe za sustav za pozicioniranje LANG, prilagodljiv na GARANT ZeroClamp i Erowa ITS148 (vel. 50 i 80) s pomoću spojne pločice.
  • Mijenjanje čeljusti bez alata. Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.
  • Sučelje za automatizaciju.
  • Genijalan sustav za brzu izmjenu čeljusti bez alata.
  • Sila stezanja do 25 kN pri okretnom momentu od 90 Nm.
  • Brzo i intuitivno upravljanje.
  • Preciznost ponavljanja <0,01 mm.
  • Skala za prethodno pozicioniranje steznih modula.
  • Matica za vreteno s ili bez funkcije njihanja.
  • Stezni rub za stezne vilice.
  • Alat za centriranje i ključ za brusilicu.

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

Odgovara:

Čeljusti br. 363010363045.

Opseg isporuke:

Osnovna vodilica, vreteno, matice vretena, poklopac vretena br. 363083.

Dodatni pribor:

6-kutni odvijač br. 627424 vel. 5, ključ s dvije čeone rupe br. 628600 vel. 2, momentni ključ br. 656050, nastavak za nasadni ključ br. 642229, kontinuirano namjestive stege br. 363081 80 i 361165 CS1, GARANT stezni vijak br. 363190, adapterske ploče br. 363079, 363080, 363085. Visinska konzola br. 363090 (u kombinaciji s br. 363079). Stanica za montažu br. 358595 52/96.

Napomena:

Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti. Ispraviti prostore za stezanje kod tipova XS, XSP i H s razmaknutom nasadnom čeljusti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu