{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | |
Težina | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
Visina H | 54 mm | |
Kalibar | 80 mm | |
maskimalan okretni moment | 132 Nm | |
Dimenzije širine ključa | 13 mm; 5 mm | |
maksimalna sila stezanja | 32 kN | |
Šifra boje | Xtric 125 | |
Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
Broj artikla | 363000 125XSPA | |
EAN / GTIN | 4067263101109 | |
Broj proizvođača | 363000 125XSPA |