Osnovni modul centrične stege Xtric 125XSA

Artikl br.: 363000 125XSA
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izvedba: Stezni sistem s nultom točkom

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Stezni sistem s nultom točkom
Težina 10,6 kg
L 186 mm
B 125 mm
Visina H 54 mm
Kalibar 80 mm
maskimalan okretni moment 132 Nm
Dimenzije širine ključa 13 mm; 5 mm
maksimalna sila stezanja 32 kN
Šifra boje Xtric 125
Vrsta proizvoda Strojni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363000 125XSA
EAN / GTIN 4067263098799
Broj proizvođača 363000 125XSA

Opis

Izvedba:

  • Vrlo dobra pristupačnost i savršena simetričnost.
  • U potpunosti kaljeno s fino glodanom donjom stranom.
  • Stega za sirove i gotove dijelove s najminimalnijm otpacima čeljusti/obratka.
  • Savršeno centrično stegnuto s pomoću postavke centriranja.
  • Okretanjem čeljusti moguće je promijeniti stezno područje.

Upotreba:

Idealno za 5-osnu obradu. Centrično stezanje.

Odgovara:

Čeljusti br. 363010363045.

Opseg isporuke:

osnovni dio / osnovno tijelo, Vreteno, vretenaste matice i četiri Stezni vijak prikladne za Konzola za stege za automatizaciju no. 360164 XP80Z.

Dodatni pribor:

Momentni ključ br. 656050, Nastavak za nasadni ključ br. 642229 13, stanica za sastavljanje br. 358595 80.

Napomena:

Pogodan za GARANT automatizacijski sustav TurnTable u kombinaciji sa / za konzolu za stege za automatizaciju br. 360164 XP80Z. Odgovarajuće nasadne čeljusti br. 363010363045 nisu sadržane u opsegu isporuke. Situacija stezanja S2 nastaje zbog okretanja čeljusti.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu