Nasadna čeljust standardna, reducirane širine 40C

Artikl br.: 363026 40C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 40 mm
b1 80 mm
Visina čeljusti h 28 mm
Visina h1 3 mm
visina h2 13 mm
Duljina čeljusti l 50 mm
Duljina l1 3 mm
Težina 0,35 kg
odgovaraju kodu boja Xtric 80
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363026 40C
EAN / GTIN 4062406090562
Broj proizvođača 363026 40C

Opis

Izvedba:

Kombinirane čeljusti s ozubljenjem i glatkom steznom površinom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu