6-kutni odvijač s T ručkom s kuglastom glavom, 6-kut: 5mm

Artikl br.: 627712 5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.708 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 5 mm
Duljina cilindričnog dijela 125 mm
ukupna duljina 187 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Materijal Krom-vanadij-čelik
Materijal ručice Haptoprene
Kuglasta glava Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 627712 5
EAN / GTIN 4067263013228
Broj proizvođača 627712 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana T ručica s praktičnom gornjom površinom Haptoprenei plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Poniklana i kromirana površina. S funkcijom zadržanja na dugoj strani. Vel. 4 − 10 s bočnim šesterokutom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu