Adapterska ploča 325/3 mm

Artikl br.: 363079 325/3
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Xtric
širina 125 mm
Visina 30 mm
Vrsta proizvoda Adapterska ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363079 325/3
EAN / GTIN 4067263787853
Broj proizvođača 363079 325/3

Opis

Izvedba:

Za pričvršćivanje svih stezaljki s veličinom šavova od 52 mm i 96 mm, za prilagodbu zateznog sustava s nultom točkom. Uključuje 2 ZeroClamp provrta 18M12 na rasteru od 200 mm. Eloksirani aluminij.
2 x raster 96 mm za prihvat s dvije centrične stege s razmakom 96 mm ili 3 x raster 52 mm za prihvat s tri centrične stege s razmakom 52 mm. Uz dvije ZeroClamp rupe s razmakom 200 mm na dnu, 2 dodatne rupe s razmakom 141,42 mm.

Odgovara:

Centrična stega br. 363000, 363300 i visinska konzola 363090.

Opseg isporuke:

Centrirajuće čahure i pričvrsni vijci za Xtric vel. 50/80 i 125, pokrivne kapice za Xtric vel. 125 za korištenje Xtric vel. 50 ili 80.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu