Podesivi ključ za matice s dvije čeone rupe ravni 2 mm

Artikl br.: 628600 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
456 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ zatika (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 758
    Oznaka proizvođača 758
    Nazivna ⌀ pinova 2 mm
    Duljina D (L) 115 mm
    Podesiva udaljenost zatika a 7 mm - 40 mm
    upuštena Ne
    ravno Da
    podesiva širina Da
    Vrsta proizvoda Ključ za matice s dvije čeone rupe

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 628600 2
    EAN / GTIN 4020772040482
    Broj proizvođača 40485

    Opis

    Izvedba:

    Specijalni čelik, brušena glava, popušten i bruniran; s čvrstim čepovima.

    Upotreba:

    Za matice s dvije rupe.

    Napomena:

    Zatik ⌀ = Zatik nazivnog ⌀ − 0,1 mm. Polje tolerancije h12.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu