{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 758 | |
Oznaka proizvođača | 758 | |
Nazivna ⌀ pinova | 4 mm | |
Duljina D (L) | 160 mm | |
Podesiva udaljenost zatika a | 11 mm - 60 mm | |
upuštena | Ne | |
ravno | Da | |
podesiva širina | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za matice s dvije čeone rupe |
Broj artikla | 628600 4 | |
EAN / GTIN | 4020772040628 | |
Broj proizvođača | 40626 |