Podesivi ključ za matice s dvije čeone rupe ravni 1,5 mm

Artikl br.: 628600 1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
224 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ zatika (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 758
    Oznaka proizvođača 758
    Nazivna ⌀ pinova 1,5 mm
    Duljina D (L) 115 mm
    Podesiva udaljenost zatika a 7 mm - 40 mm
    upuštena Ne
    ravno Da
    podesiva širina Da
    Vrsta proizvoda Ključ za matice s dvije čeone rupe

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 628600 1,5
    EAN / GTIN 4020772040475
    Broj proizvođača 40477

    Opis

    Izvedba:

    Specijalni čelik, brušena glava, popušten i bruniran; s čvrstim čepovima.

    Upotreba:

    Za matice s dvije rupe.

    Napomena:

    Zatik ⌀ = Zatik nazivnog ⌀ − 0,1 mm. Polje tolerancije h12.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu