{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 160/18 | |
Stezni raspon | 3 mm - 16 mm | |
Vanjski ⌀ | 56 mm | |
Duljina glave svrdla otvorena | 95,5 mm | |
Duljina glave svrdla zatvorena | 109 mm | |
Konus stezne glave | B 18 skraćen | |
najveći konus stezne glave ⌀ | 17,431 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja |
Broj artikla | 341000 160/18 | |
EAN / GTIN | 4045197308368 | |
Broj proizvođača | 100 0160 B18 0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Samostezna glava za bušenje, tip: 160/18
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
239,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
191,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 56 mm | 56 mm |
Konus stezne glave | B 18 skraćen | B 18 skraćen |
Duljina glave svrdla otvorena | 95,5 mm | 95,5 mm |
najveći konus stezne glave ⌀ | 17,431 mm | 17,431 mm |
Stezni raspon | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tip | 160/18 | 160/18 |
Vrsta proizvoda | Glava za bušenje bez zaključavanja | Glava za bušenje bez zaključavanja |